BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 100 hp, 3 Phase, TEFC, 444T Frame | AJ6RNE

BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 1200 o/min, 60 Hz, 100 hk, 3-fase, TEFC, 444T ramme

På lager
Vare: AJ6RNE Modell: ECP84409T-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

304 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Bearing TypeBall
Effektivitet95%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse444T
Forsterker med full belastning119
HP100 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating54, 56, 44
MonteringstypeFotmontert
NEMA designB
Total lengde44.25 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3-3 / 8 ""
Spenning460 V
Garanti3 År
Vekt1757 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 841.5
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1200 o / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118049 617 NOK
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118052 057 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176550 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 1200 o/min, 60 Hz, 100 hk, 3-fase, TEFC, 444T ramme
304 521 NOK / enhet