Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q100CL/MC Halogen Lyspære T4 100w | AF2LPL 6V701 / 15507

GE LIGHTING Q100CL/MC Halogen Lyspære T4 100w

På lager
Vare: AF2LPL Modell: Q100CL/MCKryssreferanse: 6V701 / 15507
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrkandelaberskrue (E11)
Pære Dia.1 / 2 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2950K
Opprinnelige lumen1600
LampebetegnelseQ100CL / MC
Lampe Dia.1 / 2 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT4
LampetypeEnkelt slutt
Lumen1600
Maks. Total lengde2 13 / 16 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonScene og Studio
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8539214040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Osram 58761

Produktvarianter

ProduktModellLampe Dia.ANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenLampe ferdigLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningPris
GE LIGHTING Q400CL/MC Halogen Lyspære T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 hr.Fjern82503.625 "Generelt formål120-
RFQ
GE BELYSNING Q250DC Halogenpære T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 hr.Frostet48503"Generelt formål130-
RFQ
GE LIGHTING Q100DC Halogen Lyspære T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 hr.Frostet15502.437 "Generelt formål120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Halogen Lyspære T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 hr.Fjern16002.437 "Scene og Studio120323NOK
GE LIGHTING Q40G9/CD Halogen Lyspære T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 hr.Fjern4801.75 "Generelt formål120148NOK
GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V Halogen Lyspære T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Fjern-1.75 "Skrivebordslampe, skrivebordshylle1207NOK
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V Halogen Lyspære T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 hr.Fjern50003.125 "Scene og Studio120265NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q100CL/MC Halogen Lyspære T4 100w
201NOK / enhet