BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 o/min, 60 Hz, 20 hk, 3-fase, TEFC, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6RLD Modell: ECP84106T-5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps17.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment111 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame256T
Dreiemoment med full belastning29.7 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP20
Hz60
IsolasjonF
KVAR2.0
Bly3 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning4.7 Amps
Antall poler02
Produksjon20 HP
Fase3
Power Factor91
RevisjonF
RPM3510
Temp. KodeT3
Temp. Stige77 grader C
typen0942M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 54.7 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP2155
    • Opptrekksmoment: 37.1 LB-FT
    • Startstrøm: 123 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118088 460 NOK
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118092 811 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180112 926 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180112 926 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176583 475 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176583 475 NOK
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176590 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 o/min, 60 Hz, 20 hk, 3-fase, TEFC, 256T ramme
103 608 NOK / enhet