BALDOR MOTOR D5160R-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1150/1900 RPM, 60 hp, DPG-FV, C2515ATZ Frame | AJ6QVP

BALDOR MOTOR D5160R-BV SCR-drivmotor, 500/300V, 1150/1900 RPM, 60 hk, DPG-FV, C2515ATZ Ramme

På lager
Vare: AJ6QVP Modell: D5160R-BV

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

437 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
Omgivende (C)040
Armaturestrøm102.00
Armaturspenning500
Børster419904-51AB
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettDPFV
HP60
IsolasjonsklasseF
MonteringsposisjonF2
Produksjon60 HP
RPM1150/1900
Servicefaktor1.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 412.1996
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • P -kode: C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRPMServicefaktorBørsterKabinettHPPris
BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hk, DPG-FV, SC2113ATCZ Ramme | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 e.KrDPFV15251 030 NOK
BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ramme | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 e.KrDPFV15241 872 NOK
BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ramme | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20247 651 NOK
BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hk, DPG-FV, MC2113ATZ Ramme | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25291 801 NOK
BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPG-FV, LC2113ATZ Ramme | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30298 272 NOK
BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hk, DPBV, 328AT Ramme | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40386 585 NOK
BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR Drive Motor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hk, DPG-FV, LC2115ATZ Ramme | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 e.KrDPFV40298 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR D5160R-BV SCR-drivmotor, 500/300V, 1150/1900 RPM, 60 hk, DPG-FV, C2515ATZ Ramme
437 260 NOK / enhet