BALDOR MOTOR CL3516TM Enfasemotor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6QFF

BALDOR MOTOR CL3516TM enfasemotor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6QFF Modell: CL3516TM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps8.7-7.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment13.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning6.04 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning1.22 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase1
Power Factor99
RPM1740
Temp. Stige93 grader C
typen3535LC
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 17.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 12.2 LB-FT
    • Startstrøm: 58.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonPower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR CL3403 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C Ramme | AJ6QER CL3403----57-1725-6 470 NOK
BALDOR MOTOR CL3405 Enfasemotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-6 455 NOK
BALDOR MOTOR CL3501 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 grader6 920 NOK
BALDOR MOTOR CL3503 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 grader C7 203 NOK
BALDOR MOTOR CL3504 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grader C8 489 NOK
BALDOR MOTOR CL3506 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grader C7 999 NOK
BALDOR MOTOR CL3507 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 grader10 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CL3516TM enfasemotor, 208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 Hk, TEFC, 145TC Ramme
32 798 NOK / enhet