BALDOR MOTOR CEM3550 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PNC

BALDOR MOTOR CEM3550 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PNC Modell: CEM3550

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Forsterker med full belastning4-3.8/1.9
Full belastningseffektivitet84
Hz60
IsolasjonsklasseF
Utgang HP1.5
Fase3
Power Factor85
Vurdering40C AMB-KONT
RPM3500
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - CM3550
    • KVA-kode: L

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--74 368 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--74 368 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--98 007 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--98 007 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--90 010 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-19 411 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--12 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3550 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme
21 877 NOK / enhet