BALDOR MOTOR CECP4407T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 200 hk, TEFC, 447TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PGZ Modell: CECP4407T-4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

412 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Effektivitet96.20%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse447TC
Forsterker med full belastning221
HP200 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde48.24 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3.375 "
Spenning460 V
Vekt2455 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1104.75
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypePris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikt47 503 NOK
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikt60 771 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----51 929 NOK
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----55 041 NOK
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----55 041 NOK
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----17 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CECP4407T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 200 hk, TEFC, 447TC Ramme
412 094 NOK / enhet