BALDOR MOTOR CDP3445-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PBX

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PBX Modell: CDP3445-V24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm40.9
Armaturspenning24
BaseRG
Børster2 / BP5112AU01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame56C
HP1
IsolasjonF
MonteringF3
Produksjon1
RevisjonF
RPM1800
typen3435P
Spenning24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

En Permanent Magnet DC-motor (PMDC-motor) bruker en permanent magnet for å skape magnetfeltet og flytte den mekaniske akselen for å drive en likestrømdrevet motor. Den brukes vanligvis som startmotor i vaskemaskiner, blåsere, biler og drevne frontruter.

Egenskaper:

  • DC permanent magnetmotor er designet for å drive HVAC, biler, transportbånd, taljer og pumper ved å konvertere elektrisk energi til mekanisk kraft.
  • Denne BALDOR CDP3445-V24 DC-motoren bruker permanente magneter som ikke krever felteksitasjonsarrangement og spoleviklinger.
  • Den permanente magneten er koblet til ankeret for å generere et kontinuerlig magnetisk felt og bevege motorakselen.
  • Den er utstyrt med et kulelager for å redusere friksjonstap og eliminere varmeutvikling inne i enheten.

Standarder og godkjenninger:

  • ROHS
  • IKKE MIN
  • CSA
  • UR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en permanent magnet DC-motor og en generell DC-motor?

A. Hovedforskjellen mellom en generell DC-motor og en permanentmagnet DC-motor (PMDC) er statorkonstruksjonen. En PMDC-motorstator er laget av permanente magneter, mens en DC-motorstator er laget av en elektromagnet. PMDC-motorstatorer trenger ikke separat felteksitasjon, mens en vanlig DC-motorstator kommer med feltviklinger for å gi eksitasjon til elektromagneten. En PMDC-motor er også mer effektiv sammenlignet med en DC-motor på grunn av fraværet av feltviklinger og det resulterende kobbertapet.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjontypenSpenningBørsterKabinettPris
BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBH CDP3410-V12. 2522.512C3416P122 / BP5104BV01TENV22 335 NOK
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV21 172 NOK
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV24 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV23 374 NOK
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV25 400 NOK
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV24 220 NOK
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC36 462 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3445-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme
52 491 NOK / enhet