BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBH

BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PBH Modell: CDP3410-V12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm22.5
Armaturspenning12
BaseRG
Børster2 / BP5104BV01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTENV
Frame56C
HP. 25
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon. 25
RevisjonC
RPM1800
typen3416P
Spenning12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjontypenSpenningBørsterKabinettPris
BALDOR MOTOR CDP3410-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBJ CDP3410-V24. 2510.624B3416P242 / BP5104BV01TENV21 172 NOK
BALDOR MOTOR CDP3420-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBK CDP3420-V12. 3328.612C3416P122 / BP5104BV01TENV24 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3420-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBL CDP3420-V24. 33313.624E3416P242 / BP5104BV01TENV23 374 NOK
BALDOR MOTOR CDP3430-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBM CDP3430-V12.54012B3420P122 / BP5104BV01TENV25 400 NOK
BALDOR MOTOR CDP3430-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBN CDP3430-V24.519.624B3424P242 / BP5104BV01TENV24 220 NOK
BALDOR MOTOR CDP3440-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBR CDP3440-V12. 756612D3430P122 / BP5112AU01TEFC36 462 NOK
BALDOR MOTOR CDP3440-V24 Permanent Magnet DC Motor, 24V, 1800 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBT CDP3440-V24. 7529.424F3424P242 / BP5104BV01TEFC36 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3410-V12 Permanent Magnet DC Motor, 12V, 1800 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme
22 335 NOK / enhet