BALDOR MOTOR CD6202 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 2 hk, TEFC, 182C Ramme | AJ6PAH

BALDOR MOTOR CD6202 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 o/min, 2 hk, TEFC, 182C-ramme

På lager
Vare: AJ6PAH Modell: CD6202

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
Armaturestrøm9.5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5125A01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame184C
HP2
IsolasjonF
MonteringF1
Antall poler2
Produksjon2
RPM1750
typen3646D
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningTotal lengdeRevisjonRPMtypenSpenningPris
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--22 828 NOK
BALDOR MOTOR CD3450 SCR Drive Motor, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D9025 964 NOK
BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D18025 964 NOK
BALDOR MOTOR CD3475 SCR Drive Motor, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D9032 287 NOK
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D18032 287 NOK
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAC CD531815180-K17503535D18045 568 NOK
BALDOR MOTOR CD5319 SCR Drive Motor, 100/50V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PAD CD531911090-K17503535D9045 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CD6202 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 o/min, 2 hk, TEFC, 182C-ramme
80 604 NOK / enhet