BALDOR MOTOR BSM80N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D Ramme | AJ6NYK

BALDOR MOTOR BSM80N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D ramme

På lager
Vare: AJ6NYK Modell: BSM80N-375AA

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServo motor
Maks. Strøm19.96
Maks. Moment160.008 (18.08)
Antall poler04
Motstand2.22
Speed1 HASTIGHET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1325
Skipets høyde (cm)19.21
Skipets lengde (cm)41.59
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 39.83 (4.5)
    • Treghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00223 (2.51767)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 8.01 / 0.905085
    • Spenningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 54.79

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentAntall polerMotstandPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915650 306 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--66 975 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402160 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC børsteløs servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879360 000 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2569 093 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--81 300 NOK
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC børsteløs servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ramme | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80N-375AA AC børsteløs servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D ramme
37 593 NOK / enhet