Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B/A PRODUKTER CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 Inch 11 300 Lb Gr70 | AF6DFE 9XEF4

B/A PRODUKTER CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 Inch 11 300 Lb Gr70

På lager
Vare: AF6DFE Modell: 11-DC12Kryssreferanse: 9XEF4
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel Clevis Link
FinishNaturlig
Klasse70
MaterialeStål
Handelsstørrelse1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense11,300 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.24
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
B/A PRODUCTS CO. 11-DC38 Dobbel Clevis Link 3/8 Inch 6600 lb Grade 70 | AF6DEH 9XDM5 11-DC383 / 8 "6600 lb.159NOK
B/A PRODUKTER CO. 11-DC516 Double Clevis Link 5/16 Inch 4700 Lb Gr70 | AF6DGU 9XHY2 11-DC5165 / 16 "4700 lb.135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B/A PRODUKTER CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 Inch 11 300 Lb Gr70
219NOK / enhet