Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B/A PRODUCTS CO. 11-DC38 Dobbel Clevis Link 3/8 Inch 6600 lb Grade 70 | AF6DEH 9XDM5

B / A PRODUCTS CO. 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 tommer 6600 lb klasse 70

På lager
Vare: AF6DEH Modell: 11-DC38Kryssref: 9XDM5
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel Clevis Link
FinishNaturlig
Klasse70
MaterialeStål
Handelsstørrelse3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense6600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
B/A PRODUKTER CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 Inch 11 300 Lb Gr70 | AF6DFE 9XEF4 11-DC121 / 2 "11,300 lb.219NOK
B/A PRODUKTER CO. 11-DC516 Double Clevis Link 5/16 Inch 4700 Lb Gr70 | AF6DGU 9XHY2 11-DC5165 / 16 "4700 lb.135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B / A PRODUCTS CO. 11-DC38 Double Clevis Link 3/8 tommer 6600 lb klasse 70
159NOK / enhet