Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-420-165 Naglemutter, riflet, 1/4-20 gjengestørrelse, 0.580 tomme lengde, 25pk | AG3FMA 33JF13

AVK ALS4T-420-165 Naglemutter, riflet, 1/4-20 trådstørrelse, 0.580 tommer lengde, 25pk

På lager
Vare: AG3FMA Modell: ALS4T-420-165Kryssref: 33JF13
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
209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.390 "
Dia./Trådestørrelse1 / 4-20
FinishSinkgul
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027 til 0.165 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.58 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-420-165 Naglemutter, riflet, 1/4-20 trådstørrelse, 0.580 tommer lengde, 25pk
209NOK /pakke