FABORY B01200.050.0750 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 55PK | CG6QEB 156G60

FABORY B01200.050.0750 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 5 klasse, 55PK

På lager
Vare: CG6QEB Modell: B01200.050.0750Kryssref.: 156G60

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde7 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde0.75 "
Lengde7 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7492
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.050.0750 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 5 klasse, 55PK
2 233 NOK /pakke