Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AA181-518 Expandable Tool, 5/16-18 Thread Size, Steel | AG3FKK 33JE75

AVK AA181-518 utvidbart verktøy, 5/16-18 gjengestørrelse, stål

På lager
Vare: AG3FKK Modell: AA181-518Kryssref: 33JE75
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidbart verktøy
MaterialeStål
GjengetypeUNC
typenPneumatisk
Bruk med innvendig trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207901500

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AA181-518 utvidbart verktøy, 5/16-18 gjengestørrelse, stål
354NOK / enhet