Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 18433 Pinsett rett takket 10 tommers lengde | AH8XAE 39AN71

AVEN 18433 Pinsett rett takket 10 tommers lengde

På lager
Vare: AH8XAE Modell: 18433Kryssreferanse: 39AN71
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpinsett
Lengde10 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Temp.932 Grader F
MekanismeTension
PunkttypeRett takket
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialeMaks. Temp.PunkttypetypenPris
AVEN 18013TT Precision Pinsett Titanium 4-1/2 In | AA8QJE 19MT04 18013TTpinsett4.5 "Titanium1600 Grader FendPrecision600NOK
AVEN 18072TT Precision Pinsett Titanium 4-1/2 In | AA8QJR 19MT15 18072TTpinsett4.5 "Titanium1600 Grader FendPrecision652NOK
AVEN 18491 Pinsett Spade Offset 4-1/2 tomme Lengde | AH8WZU 39AN58 18491pinsett4.5 "Rustfritt stål932 Grader FSpadeforskyvningGenerelt formål73NOK
AVEN 18494 Pinsett tannet rett 5-1/2 tommers lengde | AH8WZV 39AN59 18494pinsett5.5 "Rustfritt stål932 Grader FTann rettGenerelt formål104NOK
AVEN 18526 Pinsett Rett Flat Bred Plast | AH8WZW 39AN60 18526pinsett4.5 "Plastkompositt572 Grader FRett flat bredPlast48NOK
AVEN 18013USA Pinsett rett 5 tommers lengde | AH8WZZ 39AN65 18013 USApinsett5"Rustfritt stål932 Grader FRettPrecision123NOK
AVEN 18023USA Pinsett rett fin spiss 5 tommers lengde | AH8XAA 39AN66 18023 USApinsett5"Rustfritt stål932 Grader FRett fint punktPrecision120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 18433 Pinsett rett takket 10 tommers lengde
139NOK / enhet