AUTOQUIP VBS-060-0020 Sakseløft, 44 tommers plattformbredde, 65 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CLH

AUTOQUIP VBS-060-0020 sakseløft, 44 tommers plattformbredde, 65 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet

Vare: CG6CLH Modell: VBS-060-0020

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde87 "
Base bredde20 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde5"
Maks. Plattform Lengde111 "
Maks. Plattformbredde44 "
Min. Plattform Lengde87 "
Min. Plattformbredde20 "
Motor HP5
Hevet høyde65 "
Tid28 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 396
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP VBS-024-0020 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sek.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sek.4000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sek.6000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sek.8000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sek.2000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sek.4000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Sakseløft, 36 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sek.6000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP VBS-060-0020 sakseløft, 44 tommers plattformbredde, 65 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet