AUTOQUIP TTN-084-0055 Sakseløftebord, 54 tommers plattformbredde, 95.5 tommers høyde, 5500 lbs Kapasitet | CG6BFK

AUTOQUIP TTN-084-0055 Sakseløftebord, 54 tommers plattformbredde, 95.5 tommers høyde, 5500 lbs kapasitet

Vare: CG6BFK Modell: TTN-084-0055

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde101 "
Base bredde48 "
Lastekapasitet5500 lbs.
Senket høyde11.5 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde54 "
Min. Plattform Lengde101 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP1.5
Antall sylindere3
Hevet høyde95.5 "
Tid45 sek.
Reiselengde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 747
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformbreddeBase lengdeBase breddeMotor HPTidKapasitetLastekapasitetMaks. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TTN-013-0015 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 19 tommers høyde, 1500 lbs Kapasitet | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sek.-1500 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0025 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 19.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sek.-2500 kg60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0030 Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 19.25 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sek.-3000 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0035 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 19 tommers høyde, 3500 lbs Kapasitet | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sek.-3500 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0045 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 23.5 tommers høyde, 4500 lbs Kapasitet | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sek.-4500 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0060 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 19.75 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sek.-6000 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0090 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 20.5 tommers høyde, 9000 lbs Kapasitet | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sek.-9000 lbs.60 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TTN-084-0055 Sakseløftebord, 54 tommers plattformbredde, 95.5 tommers høyde, 5500 lbs kapasitet