AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 118 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CJV

AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 118 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet

Vare: CG6CJV Modell: TRK-096-0020-T3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde56 "
Base bredde38 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde22 "
Maks. Plattform Lengde80 "
Maks. Plattformbredde62 "
Min. Plattform Lengde56 "
Min. Plattformbredde38 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde118 "
Tid40 sek.
Reiselengde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1417.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 16.5 - 64.5 tommers høyde | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sek.4000 lbs.57 "56 "33 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 sakseløftebord, 58 tommers plattformbredde, 67 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sek.6000 lbs.58 "58 "34 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 15.75 - 75.75 tommers høyde | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sek.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 17.063 - 77.063 tommers høyde | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sek.4000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 17.063 - 77.063 tommers høyde | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sek.6000 lbs.63 "56 "39 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 sakseløftebord, 54 tommers plattformbredde, 15.75 - 87.75 tommers høyde | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sek.2000 lbs.68 "54 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 Sakseløftbord, 58 tommers plattformbredde, 17.563-89.563 tommers høyde | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sek.4000 lbs.69 "58 "45 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0020-T3 sakseløftebord, 62 tommers plattformbredde, 118 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet