AUTOQUIP STN-060-0100 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 72.5 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6BKD

AUTOQUIP STN-060-0100 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 72.5 tommers høyde, 10000 lbs kapasitet

Vare: CG6BKD Modell: STN-060-0100

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde112 "
Base bredde42 "
Lastekapasitet10000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde144 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde112 "
Min. Plattformbredde42 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde72.5 "
Tid31 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeKapasitetTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP STN-012-0180 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 24.5 tommers høyde, 18000 lbs Kapasitet | CG6BFR STN-012-0180560 "-7 sek.18000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0230 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 27.5 tommers høyde, 23000 lbs Kapasitet | CG6BFT STN-012-0230560 "-8 sek.23000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0270 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 30.75 tommers høyde, 27000 lbs Kapasitet | CG6BFU STN-012-0270560 "-9 sek.27000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0280 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 24.62 tommers høyde, 28000 lbs Kapasitet | CG6BFV STN-012-0280560 "-9 sek.28000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0300 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 33.5 tommers høyde, 30000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBFW STN-012-0300560 "-10 sek.30000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0340 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 36.75 tommers høyde, 34000 lbs Kapasitet | CG6BFX STN-012-0340560 "-11 sek.34000 kg96 "72 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0350 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 27.62 tommers høyde, 35000 lbs Kapasitet | CG6BFY STN-012-0350560 "-12 sek.35000 lbs.96 "72 "60 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STN-060-0100 Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 72.5 tommers høyde, 10000 lbs kapasitet