Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS MD5-HD14 Trinnmotordriver 5-faset 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4

AUTONICS MD5-HD14 trinnmotor driver 5-fase 20-35vdc 1.4a

På lager
Vare: AE6BAH Modell: MD5-HD14Kryssreferanse: 5PFF4
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
9 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for trinnmotor
Forsterker per fase1.4
Dybde3-1 / 16 "
Høyde4.125 "
Montering2-hull
Monteringsmønster3.799 Inn på Center
Fase5
Spenning20-35 VDC
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8537109070
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Maks. Inngangspulsfrekvens (1000 kpps)
    • Min. Inngangspulsbredde (0.5 mikrosek)
    • Oppløsning / Microstep Divisjoner (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
    • Kjøremetode (bipolar)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris
AUTONICS MD5-HF28 Trinnmotordriver 5-fase 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6 MD5-HF285.75 "7.875 "5100-220 VAC2.12 "17 048 NOK
AUTONICS MD2U-MD20 Trinnmotordriver 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1 / 16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "4 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS MD5-HD14 trinnmotor driver 5-fase 20-35vdc 1.4a
9 627 NOK / enhet