Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM IM5116 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 80 Hz, 3-leder Pnp | CR4LYD 35T328

IFM IM5116 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 80 Hz, 3-leder Pnp

På lager
Vare: CR4LYD Modell: IM5116Kryssref: 35T328

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær nærhetssensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM IM0020 induktiv nærhetssensor, 20 til 250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-leder, terminal | CR4LXV 801T79 IM0020Proximity Sensor2 750 NOK
IFM KQ6005 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LXY 35T528 KQ6005Rektangulær nærhetssensor1 655 NOK
IFM KQ6003 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LXZ 35T527 KQ6003Rektangulær nærhetssensor1 639 NOK
IFM KQ6001 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYA 35T526 KQ6001Rektangulær nærhetssensor1 760 NOK
IFM IS5001 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYB 24JY94 IS5001Rektangulær nærhetssensor880NOK
IFM IM5115 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 100 Hz, 3-leder Pnp | CR4LYC 35T327 IM5115Rektangulær nærhetssensor1 313 NOK
IFM IS5004 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 800 Hz, Npn, 2 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYE 24JY97 IS5004Rektangulær nærhetssensor889NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM IM5116 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 80 Hz, 3-leder Pnp
1 408 NOK / enhet