Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM IM0020 induktiv nærhetssensor, 20 til 250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-leder, terminal | CR4LXV 801T79

IFM IM0020 Induktiv nærhetssensor, 20 til 250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-leder, terminal

På lager
Vare: CR4LXV Modell: IM0020Kryssref: 801T79
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
2 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProximity Sensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM KQ6005 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LXY 35T528 KQ6005Rektangulær nærhetssensor1 655 NOK
IFM KQ6003 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LXZ 35T527 KQ6003Rektangulær nærhetssensor1 639 NOK
IFM KQ6001 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYA 35T526 KQ6001Rektangulær nærhetssensor1 760 NOK
IFM IS5001 rektangulær nærhetssensor, 10 til 30V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYB 24JY94 IS5001Rektangulær nærhetssensor880NOK
IFM IM5115 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 100 Hz, 3-leder Pnp | CR4LYC 35T327 IM5115Rektangulær nærhetssensor1 313 NOK
IFM IM5116 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 80 Hz, 3-leder Pnp | CR4LYD 35T328 IM5116Rektangulær nærhetssensor1 408 NOK
IFM IS5004 rektangulær nærhetssensor, 10 til 36V DC, 800 Hz, Npn, 2 mm Maks. Registrerer avstand | CR4LYE 24JY97 IS5004Rektangulær nærhetssensor889NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM IM0020 Induktiv nærhetssensor, 20 til 250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2-leder, terminal
2 750 NOK / enhet