Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS FD-320-05 Fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 40 mm | AC6DEM 32W391

AUTONICS FD-320-05 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 40 mm

På lager
Vare: AC6DEM Modell: FD-320-05Kryssreferanse: 32W391
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
877NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel til generelt formål
Kabeldia.3mm
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance40mm
Min. Objektstørrelse0.03 mm dia.
Sensing metodediffuse
skjedepolyetylen
Temp. Område-40 grader til 158 grader F
Tips Typegjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)16.5
Skipets bredde (cm)9.5
HS kode8544700000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS FD-320-05 fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot 40 mm
877NOK / enhet