Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS CR30-15DN nærhetssensor, 30 mm topplist, rund | AC6DDJ 32W365

AUTONICS CR30-15DN nærhetssensor, 30 mm topplist, rund

På lager
Vare: AC6DDJ Modell: CR30-15DNKryssreferanse: 32W365

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialForniklet messing med ansikt av plast
Krets typeNPN
Oppdage avstand15mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating66
Lengde71mm
Maks. Nåværende belastning200mA
drifts~~POS=TRUNC50 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeKapasitiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)8.48
HS kode8543709650
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Berøringsfri sensor for å oppdage tilstedeværelsen av jern, metall, plast, vann og tre
    • Har en følsomhetsjustering for innstilling av maksimal føleavstand til 15 mm med +/- 10% nøyaktighet
    • Uskjermet sensorspole med en åpen overflate for å generere fluss, og dermed gjøre sensorer mer følsomme for omkringliggende metaller
    • Forniklet messinghus med plastoverflate for maksimal pålitelighet og lang levetid
    • Oppfyller IP65-standarder

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetGrunnleggende materialeTilfellet MaterialKrets typeDiameterLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetPris
AUTONICS CR18-8AO Nærhetssensor kapasitiv 18 Mm rund | AC6DDD 32W360 CR18-8AOSkjermetPlastPA6 med plastflate2 ledning18mm71.5mm20 Hz100 til 240 VAC1 224 NOK
AUTONICS CR18-8DN sylindrisk nærhetssensor, skjermet, 18 mm Dia | AC6DDE 32W361 CR18-8DNSkjermetPlastPA6 med plastflateNPN18mm71.5mm50 Hz12 til 24 VDC1 058 NOK
AUTONICS CR18-8DP Nærhetssensor Kapasitiv 18 Mm Rund | AC6DDF 32W362 CR18-8DPSkjermetPlastPA6 med plastflatePNP18mm71.5mm50 Hz12 til 24 VDC1 058 NOK
AUTONICS CR30-15AC Nærhetssensor Kapasitiv 30 Mm Rund | AC6DDG 32W363 CR30-15ACuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plast2 ledning30mm71mm20 Hz100 til 240 VAC1 474 NOK
AUTONICS CR30-15AO Nærhetssensor Standard 30mm No | AC6DDH 32W364 CR30-15AOuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plast2 ledning30mm71mm20 Hz100 til 240 VAC1 439 NOK
AUTONICS CR30-15DP nærhetssensor, kapasitiv, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plastPNP30mm71mm50 Hz12 til 24 VDC1 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS CR30-15DN nærhetssensor, 30 mm topplist, rund
1 282 NOK / enhet