Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS CR18-8AO Nærhetssensor kapasitiv 18 Mm rund | AC6DDD 32W360

AUTONICS CR18-8AO Nærhetssensor Kapasitiv 18 Mm Rund

På lager
Vare: AC6DDD Modell: CR18-8AOKryssreferanse: 32W360
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialPA6 med plastflate
Krets type2 ledning
Oppdage avstand8mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating66
Lengde71.5mm
Maks. Nåværende belastning200mA
drifts~~POS=TRUNC20 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet100 til 240 VAC
Sensing metodeKapasitiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8543709650
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSkjermet / uskjermetGrunnleggende materialeTilfellet MaterialKrets typeDiameterLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetPris
AUTONICS CR18-8DN sylindrisk nærhetssensor, skjermet, 18 mm Dia | AC6DDE 32W361 CR18-8DNSkjermetPlastPA6 med plastflateNPN18mm71.5mm50 Hz12 til 24 VDC1 058 NOK
AUTONICS CR18-8DP Nærhetssensor Kapasitiv 18 Mm Rund | AC6DDF 32W362 CR18-8DPSkjermetPlastPA6 med plastflatePNP18mm71.5mm50 Hz12 til 24 VDC1 058 NOK
AUTONICS CR30-15AC Nærhetssensor Kapasitiv 30 Mm Rund | AC6DDG 32W363 CR30-15ACuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plast2 ledning30mm71mm20 Hz100 til 240 VAC1 474 NOK
AUTONICS CR30-15AO Nærhetssensor Standard 30mm No | AC6DDH 32W364 CR30-15AOuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plast2 ledning30mm71mm20 Hz100 til 240 VAC1 439 NOK
AUTONICS CR30-15DN nærhetssensor, 30 mm topplist, rund | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plastNPN30mm71mm50 Hz12 til 24 VDC1 282 NOK
AUTONICS CR30-15DP nærhetssensor, kapasitiv, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPuskjermetMetalForniklet messing med ansikt av plastPNP30mm71mm50 Hz12 til 24 VDC1 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS CR18-8AO Nærhetssensor Kapasitiv 18 Mm Rund
1 282 NOK / enhet