Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU50-AY PU12-AY slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 100 fot gul | AA9EWZ 1CTG7

ATP PU50-AY PU12-AY slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 100 fot gul

På lager
Vare: AA9EWZ Modell: PU50-AY PU12-AYKryssreferanse: 1CTG7
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
2 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGEGul
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.1 / 3 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenstandard
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.086 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU50-AR PU12-AR slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 100 fot rød | AA9EWU 1CTG2 PU50-AR PU12-ARRød100ft.2 234 NOK
ATP PU12BY slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 250 fot gul | AE4TKE 5MPV2 PU12BYGul250ft.-
RFQ
ATP PU12BR slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 250 fot rød | AE4TKF 5MPV3 PU12BRRød250ft.5 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU50-AY PU12-AY slange polypropylen 1/2 tomme 150 psi 100 fot gul
2 242 NOK / enhet