Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU10MBG Slange Polypropylen 10mm 150 Psi 250 Føtter Grønn | AE4TKM 5MPW0

ATP PU10MBG slange polypropylen 10 mm 150 psi 250 fot grønn

På lager
Vare: AE4TKM Modell: PU10MBGKryssreferanse: 5MPW0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGEGrønn
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.6.5mm
Lengde250ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.10mm
Temp. Område-40 til 160 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse10.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.31
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU10MAY Slange Polypropylen 10mm Ytre Diameter 150 Psi Gul | AA9EXG 1CTH5 PU10MAIGul100ft.1 701 NOK
ATP PU10MAR Slange Polypropylen 10mm Ytre Diameter 150 Psi Rød | AA9EXH 1CTH6 PU10MARRød100ft.1 680 NOK
ATP PU10MBR Slange Polypropylen 10mm 150 Psi 250 Feet Rød | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRRød250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU10MBG slange polypropylen 10 mm 150 psi 250 fot grønn
2 774 NOK / enhet