Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU10MAR Slange Polypropylen 10mm Ytre Diameter 150 Psi Rød | AA9EXH 1CTH6

ATP PU10MAR slange polypropylen 10 mm ytre diameter 150 psi rød

På lager
Vare: AA9EXH Modell: PU10MARKryssreferanse: 1CTH6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGERød
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.6.5mm
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.10mm
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenMetric
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse10.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU10MAY Slange Polypropylen 10mm Ytre Diameter 150 Psi Gul | AA9EXG 1CTH5 PU10MAIGul100ft.1 701 NOK
ATP PU10MBG Slange Polypropylen 10mm 150 Psi 250 Føtter Grønn | AE4TKM 5MPW0 PU10MBGGrønn250ft.2 774 NOK
ATP PU10MBR Slange Polypropylen 10mm 150 Psi 250 Feet Rød | AE4TKP 5MPW2 PU10MBRRød250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU10MAR slange polypropylen 10 mm ytre diameter 150 psi rød
1 680 NOK / enhet