ATP PE14-DBLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 1000 fot svart | AB2WGG 1PBZ6

ATP PE14-DBLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 1000 fot svart

På lager
Vare: AB2WGG Modell: PE14-DBLKKryssreferanse: 1PBZ6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde1000ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.19
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PE14-AR slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot rød | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARRød100ft.302NOK
ATP PE14-AY slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot gul | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYGul100ft.303NOK
ATP PE14-DY slange 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 1000 fot gul | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYGul1000ft.1 681 NOK
ATP PE14-ABU slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot blå | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUBlå100ft.301NOK
ATP PE14-ABLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKSvart100ft.299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE14-DBLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 1000 fot svart
1 644 NOK / enhet