Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PE14-AR slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot rød | AB2WFP 1PBW1

ATP PE14-AR-rør 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 100 fot rød

På lager
Vare: AB2WFP Modell: PE14-ARKryssreferanse: 1PBW1
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGERød
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PE14-AY slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot gul | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYGul100ft.303NOK
ATP PE14-DY slange 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 1000 fot gul | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYGul1000ft.1 681 NOK
ATP PE14-ABU slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot blå | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUBlå100ft.301NOK
ATP PE14-ABLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKSvart100ft.299NOK
ATP PE14-DBLK slange 5/32 tommer Id x 1/4 tomme ytre diameter 1000 fot svart | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKSvart1000ft.1 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE14-AR-rør 5/32 tommer Id x 1/4 tommer ytre diameter 100 fot rød
302NOK / enhet