Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 3MPS-532-10 Polyslange rett ytre diameter 5/32 tommer 11 1/8 tommer | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In

På lager
Vare: AD7GZP Modell: 3MPS-532-10Kryssref: 4EHV4
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå / lyseblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.3 / 32 "
Lengde11.125 "
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 3MPS-532-10 Polytubing Straight Outer Diameter 5/32 Inch 11 1/8 In
176NOK / enhet