Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRT SPRING RAYMOND U2500110 Skivefjær stål indre diameter 0.265 tommer - pakke med 10 | AB6YHE 22RJ66

RAYMOND U2500110 skivefjær stål indre diameter 0.265 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB6YHE Modell: U2500110Kryssref: 22RJ66
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.029 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.5 "
For stangstørrelse0.25 "
Last @ avbøyning (kg)7
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.49 "
Min. Inne i Dia.0.265 "
Total høyde0.063 "
Tykkelse0.011 "
typenBuet vårvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Materialepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND B1750057S Skivefjær Rustfritt stål indre diameter 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville Spring Washer0.875450Rustfritt stål10369NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND F1555014 Skivefjær stål indre diameter 0.971 tommer - pakke med 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Finger-18Karbonstål25507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND U2500110 skivefjær stål indre diameter 0.265 tommer - pakke med 10 stk.
351NOK /pakke