Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE FJÆR RAYMOND B1750057S Skivefjær Rustfritt stål indre diameter 0.88 - PK 10 | AB6YHD 22RF04

RAYMOND B1750057S Skivefjær rustfritt stål indre diameter 0.88 "- PK 10

På lager
Vare: AB6YHD Modell: B1750057SKryssreferanse: 22RF04
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)650
Avbøyning @ Last0.029 "
FinishPlain
For hullstørrelse1.75
For stangstørrelse0.875
Last @ avbøyning (kg)450
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.1.75 "
Min. Inne i Dia.0.88 "
Total høyde0.114 "
Tykkelse0.057 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Materialepk. Antall.Pris
TILHØRT SPRING RAYMOND U2500110 Skivefjær stål indre diameter 0.265 tommer - pakke med 10 | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Buet vårvasker0.25 "7Karbonstål25351NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND F1555014 Skivefjær stål indre diameter 0.971 tommer - pakke med 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Finger-18Karbonstål25507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND B1750057S Skivefjær rustfritt stål indre diameter 0.88 "- PK 10
369NOK /pakke