Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRT SPRING RAYMOND F1555014 Skivefjær stål indre diameter 0.971 tommer - pakke med 10 | AB6YHF 22RK30

RAYMOND F1555014 Skivefjær stål indre diameter 0.971 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB6YHF Modell: F1555014Kryssref: 22RK30
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
507NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.063 "
FinishPlain
Last @ avbøyning (kg)18
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.1.575 "
Min. Inne i Dia.0.971 "
Total høyde0.125 "
Tykkelse0.014 "
typenFinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7320905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Materialepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND B1750057S Skivefjær Rustfritt stål indre diameter 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville Spring Washer0.875450Rustfritt stål10369NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND U2500110 Skivefjær stål indre diameter 0.265 tommer - pakke med 10 | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Buet vårvasker0.25 "7Karbonstål25351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND F1555014 Skivefjær stål indre diameter 0.971 tommer - pakke med 10
507NOK /pakke