Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302814D ISO D Die Spring ULD 50mm x 89mm | AH9UXQ 44U914

RAYMOND 302814D ISO D Die Spring ULD 50 mm x 89 mm

På lager
Vare: AH9UXQ Modell: 302814DKryssreferanse: 44U914
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEOlivengrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakkert
For hullstørrelse2"
For stangstørrelse1"
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.2"
Total lengde3.5 "
Vårrate341.5 pund / tommer
typenUltra Light Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)5.51
Skipets bredde (cm)5.51

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEFinishFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakk3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 pund / tommer145NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302610D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 pund / tommer17NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 pund / tommer1124NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 pund / tommer1135NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 pund / tommer3342NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302618D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 pund / tommer3380NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302620D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891 302620DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "5"72.5 pund / tommer3414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 302814D ISO D Die Spring ULD 50 mm x 89 mm
375NOK /pakke