Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 10t3m0-d57 | AD4ZKP 44T311

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 10t3m0-d57

På lager
Vare: AD4ZKP Model: ROHX10T3M0-D57 WKP35SKryssref: 44T311

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerROHX10T3M0-D57 WKP35S
Chip-BreakerD57
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP35S
Registrert sirkel0.285 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn tykkelse0.156 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter4
Nese Radius0.197 "
Rake11 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.23
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRakeANSI-nummerChip-BreakerArbeidsstykkematerialeCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-F67 W3536 Karbidfreseinnsats Roh x 10t3m0-f67 | AD4ZKT 44T319 ROHX10T3M0-F67 W353611 DegreesROHX10T3M0-F67 W3536F67High-Temp legeringerPVDW35360.285 "0.156 "276NOK
WALTER TOOLS ROHX10T3M0T-A27 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 10t3m0t-a27 | AD4ZKW 44T325 ROHX10T3M0T-A27 WKP35S11 DegreesROHX10T3M0T-A27 WKP35SA27Stål, støpejernCVDWKP35S0.285 "0.156 "233NOK
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 W3536 Karbidfreseinnsats Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKX 44T326 ROHX1204M0-D57 W353611 DegreesROHX1204M0-D57 W3536D57High-Temp legeringerPVDW35360.331 "0.187 "350NOK
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKY 44T329 ROHX1204M0-D57 WKP35S11 DegreesROHX1204M0-D57 WKP35SD57Stål, støpejernCVDWKP35S0.331 "0.187 "279NOK
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 W3536 Karbidfreseinnsats Roh x 1204m0-d67 | AD4ZKZ 44T334 ROHX1204M0-D67 W353611 DegreesROHX1204M0-D67 W3536D67High-Temp legeringerPVDW35360.331 "0.187 "357NOK
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 1204m0-d67 | AD4ZLA 44T336 ROHX1204M0-D67 WKP35S11 DegreesROHX1204M0-D67 WKP35SD67Stål, støpejernCVDWKP35S0.331 "0.187 "271NOK
WALTER TOOLS ROHX1204M0-F67 W3536 Karbidfreseinnsats Roh x 1204m0-f67 | AD4ZLC 44T339 ROHX1204M0-F67 W353611 DegreesROHX1204M0-F67 W3536F67High-Temp legeringerPVDW35360.331 "0.187 "332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Roh x 10t3m0-d57
238NOK / enhet