Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302620D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 127mm | AH9UXG 44U891

RAYMOND 302620D ISO D Die Spring ULD 31.75 mm x 127 mm

På lager
Vare: AH9UXG Modell: 302620DKryssreferanse: 44U891
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
414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEOlivengrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakkert
For hullstørrelse1.25 "
For stangstørrelse5 / 8 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde5"
Vårrate72.5 pund / tommer
typenUltra Light Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)3.68
Skipets bredde (cm)3.68

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEFinishFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302404D Iso Die Spring Uld 19.05mm x 25mm | AD6BBA 44U853 302404DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakk3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1"167.9 pund / tommer145NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302610D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 64mm | AH9UXB 44U886 302610DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "145.6 pund / tommer17NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302612D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 76mm | AH9UXC 44U887 302612DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "3"123.3 pund / tommer1124NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302614D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 89mm | AH9UXD 44U888 302614DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "3.5 "103.4 pund / tommer1135NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302616D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 102mm | AH9UXE 44U889 302616DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "4"89.6 pund / tommer3342NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302618D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 114mm | AH9UXF 44U890 302618DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "81.1 pund / tommer3380NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 302628D ISO D Die Spring ULD 31.75mm x 178mm | AH9UXK 44U894 302628DUltra Light DutyOlivengrønnPulverlakkert1.25 "5 / 8 "1.25 "7"51.4 pund / tommer3545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 302620D ISO D Die Spring ULD 31.75 mm x 127 mm
414NOK /pakke