ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 Roller Bed Conveyor L 12 Fot Bredde 30 In | AD4RDA 42X884

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 Rullesengtransportør L 12 fot bredde 30 tommer

Vare: AD4RDA Model: RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25Kryssreferanse: 42X884
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

120 756 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullebåndtransportør
Justerbar høyde26-1 / 2 til 34-1 / 2 In.
LagreneForseglet og forsmurt
Sengedybde3-1 / 2 "
Sengelengde10 ft
SengematerialeStål
Sengebredde33 inn.
BeltehastighetVariabelt hastighetsområde fra 6 til 60 FPM
BeltypePVC 120 glatt topp
Båndbredde30 "
Drivhjul (inn.)4
FinishEpoxy pulverlakk
HP1/2
Ben per enhet2
Lastekapasitet2450 lb.
MotorvurderingInverter plikt
Motor Type1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC trefase
Total lengde12ft.
FaseTre
Skaft Dia.1-3 / 16 "
StativtypeH
Bytte omPå / av-trykknapp med hurtighastighetskontroll
Spenning460 VAC
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 301.5
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBåndbreddeLastekapasitetMotor TypeTotal lengdeBreddePris
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 Rullesengtransportør L 12 Fot Bredde 18 Tommer | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset12ft.24 "95 800 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 Rulleseng Transportør L 17 Fot Bredde 18 In | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset17ft.24 "133 201 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 22 Fot Bredde 18 Tommer | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset22ft.24 "115 952 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1/2A3 60TS M25 Rulleseng Transportør L 7 fot Bredde 18 Tommer | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset7ft.24 "85 879 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1/2A3 60TS M25 Roller Bed Conveyor L 12 Fot Bredde 30 In | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset12ft.34 "114 491 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 17 Fot Bredde 30 In | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset17ft.34 "128 610 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Rulleseng Transportør L 22 Fot Bredde 30 In | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset22ft.34 "126 746 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 Rullesengtransportør L 12 fot bredde 30 tommer
120 756 NOK / enhet