ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 22 Fot Bredde 18 Tommer | AD4RCP 42X874

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 22 fot bredde 18 tommer

Vare: AD4RCP Modell: RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25Kryssreferanse: 42X874
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

115 952 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullebåndtransportør
Justerbar høyde26-1 / 2 til 34-1 / 2 In.
LagreneForseglet og forsmurt
Sengedybde3-1 / 2 "
Sengelengde20 ft
SengematerialeStål
Sengebredde21 inn.
BeltehastighetFast på 60 FPM
BeltypePVC 120 glatt topp
Båndbredde18 "
Drivhjul (inn.)4
FinishEpoxy pulverlakk
HP1/2
Ben per enhet3
Lastekapasitet2450 lb.
Motor Type1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset
Total lengde22ft.
FaseTre
Skaft Dia.1-3 / 16 "
StativtypeH
Bytte omPå / av Veksle
Spenning460 VAC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 333
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBåndbreddeLastekapasitetMotor TypeTotal lengdeBreddePris
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 Rullesengtransportør L 12 Fot Bredde 18 Tommer | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset12ft.24 "95 800 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 Rulleseng Transportør L 17 Fot Bredde 18 In | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset17ft.24 "133 201 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1/2A3 60TS M25 Rulleseng Transportør L 7 fot Bredde 18 Tommer | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset7ft.24 "85 879 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1/2A3 60TS M25 Roller Bed Conveyor L 12 Fot Bredde 30 In | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset12ft.34 "114 491 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 17 Fot Bredde 30 In | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset17ft.34 "128 610 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Rulleseng Transportør L 22 Fot Bredde 30 In | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset22ft.34 "126 746 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 7RE1/2A3 60TS M25 Rulleseng Transportør L 7 Fot Bredde 30 In | AD4RCV 42X879 RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M2530 "2525 lb.1/2 HK, 230/460 VAC, trefaset7ft.34 "105 084 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 Rullesengtransportør L 22 fot bredde 18 tommer
115 952 NOK / enhet