ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B10 Rullebane 5 fot rett Bf 10 In | AC3VDN 2WJR8

ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B10 Rulletransportør 5 fot rett Bf 10 tommer

På lager
Vare: AC3VDN Modell: 12F05EA03B10Kryssreferanse: 2WJR8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneKulelager
Sengelengde5 ft
Sengemateriale1/8" aluminium
Mellom ramme (in.)10
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
Ramme Finishnone
Rammemateriale1/8 "aluminiumskanal
Total lengde5ft.
Samlet bredde12 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet94 lb.
Rulle Dia.1-3 / 8 "
Rullemateriale18 Gauge Aluminium
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen20
Seksjonsbeskrivelse5 fot Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelsetypenutformingRamme FinishPris
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 5 fot | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-4 221 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Rulletransportør rett B 18 tommer Lengde 5 fot | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-4 998 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Rulletransportør rett B 24 tommer Lengde 5 fot | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-5 839 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 10 fot | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-5 380 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Rulletransportør rett B 18 tommer Lengde 10 fot | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-5 738 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Rulletransportør rett B 24 tommer Lengde 10 fot | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål10 fot RettLett arbeidBoltet-7 075 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Rulletransportør rett B 12 tommer Lengde 5 fot | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål5 fot RettLett arbeidBoltet-3 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B10 Rulletransportør 5 fot rett Bf 10 tommer
3 116 NOK / enhet