Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 50EI60E Termometer for hver vinkel 9-tommers skive | AG3EZA 33HT85

ASHCROFT 50EI60E Dial Termometer Every-Angle 9 tommers skive

På lager
Vare: AG3EZA Modell: 50EI60EKryssreferanse: 33HT85
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
1 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial termometer
Nøyaktighet1%
JusteringerEkstern
SakRustfritt stål
Tilfellet Material304 rustfritt stål
Spole ferdigSilikonfukting
TilkoblingsstedHver vinkel
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse5"
Passer til rørstørrelse1 / 2 "
Krav krevesNei
Sensende elementBi-metallisk
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde9"
Stammateriale304 rustfritt stål
Temp. Område0 Grader til 250 Grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådePris
ASHCROFT 50EI60E Termometer -20 - 120 grader C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "0 Grader til 250 Grader1 511 NOK
ASHCROFT 50EI60E Termometer 5 tommers urskive hver vinkel | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 Grader til 250 Grader1 511 NOK
ASHCROFT 50EI60E Termometer 1/2 tommers urskive hver vinkel | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 Grader til 250 Grader1 511 NOK
ASHCROFT 50EI60E Dial Termometer Bi-Metallic Every-Angle | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 grader til 120 grader1 707 NOK
ASHCROFT 50EI60E Dial Termometer Silikon Coil Finish | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 grader til 120 grader1 707 NOK
ASHCROFT 50EI60E Dial Termometer 304 rustfritt stål kasse | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 grader til 120 grader1 707 NOK
ASHCROFT 50EI60E Termometer EveryAngle 2-1/2 tommers stamme | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "50 Grader til 550 Grader1 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Dial Termometer Every-Angle 9 tommers skive
1 511 NOK / enhet