Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 251009AW02L60# Måletrykk 0 til 60 psi 1 prosent | AH3QVY 33HR46

ASHCROFT 251009AW02L60# Måletrykk 0 til 60 psi 1 prosent

På lager
Vare: AH3QVY Modell: 251009AW02L60#Kryssref.: 33HR46
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
1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2.5 "
MålertypePowerFlex (TM) bevegelse
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 60
SensormaterialeBronse
Minste eksamen1
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
ASHCROFT 251009AW02L15# Måletrykk 0 til 15 psi 1 prosent | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 150.5MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L30# Måletrykk 0 til 30 psi 1 prosent | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 300.5MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L100# Måletrykk 0 til 100 psi 2-1/2 tomme | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 1002MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L160# Måletrykk 0 til 160 psi 1 prosent | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 160 psi5MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L300 # Målertrykk 0 til 300 psi 2-1 / 2 tommer | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 3005MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L400# Måletrykk 0 til 400 psi 1 prosent | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 40010MessingMessing / Bronse1 364 NOK
ASHCROFT 251009AW02L600# Måletrykk 0 til 600 psi 2-1/2 tomme | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 grader til 200 grader F0 til 60010MessingMessing / Bronse1 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L60# Måletrykk 0 til 60 psi 1 prosent
1 364 NOK / enhet