Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO SML81N-04 Manifold 4 stasjoner | AD9NDT 4TR92

ARO SML81N-04 Manifold 4 stasjoner

På lager
Vare: AD9NDT Modell: SML81N-04Kryssref.: 4TR92

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Høyde0.955 "
Lengde3.74 "
Antall stasjoner4
Bredde2.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481909020
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddePris
ARO M26M02-04 Manifold 4 Station | AD8GCB 4KB17 M26M02-041-1 / 64 "Ventilmanifold5 5 / 16 "2.38 "1 724 NOK
ARO M30M03-04 Manifold 4 Station | AD8GCG 4KB22 M30M03-041 7 / 32 "Ventilmanifold6 7 / 64 "3.38 "1 872 NOK
ARO M34M04-04 Manifold 4 Station | AD8GCM 4KB27 M34M04-041.375 "Ventilmanifold6.875 "4.88 "2 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO SML81N-04 Manifold 4 stasjoner
1 516 NOK / enhet