ARO PW10A-AAP-FVV Membranpumpe Luftdrevet aluminium Npt | AE8AGZ 6CCK4

ARO PW10A-AAP-FVV Membranpumpe Luftdrevet aluminium Npt

På lager
Vare: AE8AGZ Modell: PW10A-AAP-FVVKryssreferanse: 6CCK4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialeViton (R)
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeAluminium
tilkobling stilPT
MembranmaterialeViton (R)
Høyde16.875 "
Innløps- / utløpsstørrelse1"
Lengde11 11 / 16 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme60 GPM
Maks. Flyt GPM60
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.200 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr19 ft.
VentiltypeBall
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8413500050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Dia. TørrstofferKulematerialeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.VentiltypeBreddePris
ARO PD01P-HPS-PTT-A Ikke-metallisk dobbeltmembranpumpe (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolypropylen5.3 gpm125 psi225 Grader FBall4 39 / 64 "9 781 NOK
ARO 650717-C membranpumpe luftdrevet aluminium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "acetalAluminum29 gpm50 psi180 Grader FBall9.5 "28 537 NOK
ARO PF20A-AAS-SAA-B Membranpumpe Luftdrevet aluminium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)Aluminum160 GPM120 psi200 Grader FFlap21.62 "64 886 NOK
ARO PD03P-APS-0JC membranpumpe luftdrevet 3/8 tommer Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "Nitrilpolypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "8 425 NOK
ARO PD03P-APS-0LT Membranpumpe Luftdrevet 3/8 tommer Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "10 793 NOK
ARO PD03P-APS-0NA Membranpumpe luftdrevet 3/8 tomme Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neoprenpolypropylen8.7 gpm100 psi150 Grader FBall5 11 / 16 "8 487 NOK
ARO PW10A-AAP-AAA Membranpumpe, 1-1/4 tommers innløps-/utløpsstørrelse, 1/2 tomme FNPT luftinntaksstørrelse, 120 psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Aluminum60 GPM120 psi200 Grader FBall14 "27 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO PW10A-AAP-FVV Membranpumpe Luftdrevet aluminium Npt
33 809 NOK / enhet