Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO P39233-100 filterregulator, 3/8 tommer NPT, 90 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI til 140 PSI | CN8VTK 4PJK2

ARO P39233-100 filterregulator, 3/8 tommers NPT, 90 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI til 140 PSI

På lager
Vare: CN8VTK Modell: P39233-100Kryssref: 4PJK2
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
2 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO P39454-110 Filter-Regulator, 3/4 tommers NPT, 236 cfm, 5 mikron, 0 PSI til 140 PSI | CN8VTH 4PJL2 P39454-1104 985 NOK
ARO P39333-100 Filter-Regulator, 3/8 tommer NPT, 132 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI til 140 PSI | CN8VTJ 4PJK3 P39333-1003 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO P39233-100 filterregulator, 3/8 tommers NPT, 90 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI til 140 PSI
2 747 NOK / enhet