SQUARE D PLA34100 PowerPact P Strømbryter, 1000A, 3-faset | CE6HKC

SQUARE D PLA34100 PowerPact P strømbryter, 1000A, 3-faset

På lager
Vare: CE6HKC Modell: PLA34100

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

172 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps1000
RammetypePLA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)41
Skipets lengde (cm)20.4
Skipets bredde (cm)21.01
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D PLA34100 støpt kappebryter ideell for å forhindre skade på elektrisk utstyr på grunn av strømoverbelastning eller kortslutning
    • Gir avbruddsklassifiseringer på 125kA ved 240VAC og 100kA ved 480VAC
    • Har plass til ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 500 kcmil og 3 AWG
    • Har termisk-magnetisk utløser som tilbyr øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner
    • IEC-klassifisert, UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D PLA34080 PowerPact P Strømbryter, 800A, 480V, 3-faset | CE6HKB PLA34080800164 684 NOK
SQUARE D PLA34120 støpt kapslingsbryter, 1200A, 480V, 3P, I-Line-feste | CE6JVJ PLA341201000-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PLA34100 PowerPact P strømbryter, 1000A, 3-faset
172 442 NOK / enhet