Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO M252PS Pilotluftventil 3-veis 2 Pos 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1

ARO M252PS Pilotluftventil 3-veis 2 Pos. 1/4 Npt

På lager
Vare: AE2NZW Modell: M252PSKryssreferanse: 4YTF1
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
1 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotluftkontrollventil
Aktuator / returFjernpilot / vår
CFM26
Cv0.7
Høyde1.37 "
Lengde4.57 "
Maks. Opererer PSI140
Maks. Temp. Rekkevidde (F)15 til 122
NPT-port1/4 tommer
Antall stillinger2
Antall måter3
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/8
Pilottrykk45
Portstørrelse1/4 PT
typenPå linje
BrukerGenerelle pneumatiske applikasjoner
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellCFMHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
ARO M253PS Pilotluftventil 3-veis 2 Pos 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3/8 PT1.2 "2 535 NOK
ARO M254PS Pilotluftventil 3-veis 2 Pos 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 M254PS1501.97 "7.51 "1/2 PT1.4 "4 213 NOK
ARO A222PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/4 tommers ventilportstørrelse, 68 cfm Maks. CFM - Ventiler | CN8VVR 2F987 A222PD-----1 655 NOK
ARO A211PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/8 tommers ventilportstørrelse, 30 cfm Maks. CFM - Ventiler | CN8VVT 2F955 A211PD-----1 566 NOK
ARO A249PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 1/8 tommers ventilportstørrelse, 39 cfm Maks. CFM - Ventiler | CN8VVU 2G431 A249PD-----1 624 NOK
ARO A213PD Pilotluftkontrollventil, Pilot/Pilot, 3/8 tommers ventilportstørrelse, 61 cfm Maks. CFM - Ventiler | CN8VVV 4KB32 A213PD-----2 276 NOK
ARO A222PS pilotluftkontrollventil, pilot/fjær, 1/4 tommers ventilportstørrelse | CN8VVW 2F989 A222PS-----1 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO M252PS Pilotluftventil 3-veis 2 Pos. 1/4 Npt
1 729 NOK / enhet