Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 20313-2 Exhaust Port Flow Control 1/4 Inch Npt | AE2TTY 4ZJ85

ARO 20313-2 Exhaust Port Flow Control 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE2TTY Modell: 20313-2Kryssreferanse: 4ZJ85
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosportens strømningskontroll
JusteringSkrutrekker
Rørstørrelse1 / 4 "PT
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 250 psi
Temp. Område0 til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 20313-2 Exhaust Port Flow Control 1/4 Inch Npt
201NOK / enhet